Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit butée cadre support plastron - LVS01123

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit butée cadre support plastron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481885029

Réf. Sonepar

01887188502

Réf. Fournisseur

LVS01123

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable

largeur:

50 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

18 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

PrismaSeT P Active - Kit de percuteur - Kit butée pour cadre support plastron - L50xH46xP18 - Blanc RAL9003 - Finition texturé/Mat

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric