Schneider Electric - PrismaSeT P - Kit support commande pour NSX avec Cde motorisée - LVS03460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 562 mm
hauteur - 34 mm
profondeur - 20 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885432
Réf. Sonepar
01887188543
Réf. Fournisseur
LVS03460
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
562 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
20 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


