Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison interface CEP/appareil MTZ2 08/16 - 3P - LVS04715

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481884732
Réf. Sonepar
01887188473
Réf. Fournisseur
LVS04715
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
575 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
450 mm
couleur:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


