Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NS800/1000 - horizontal Fixe - 4P - LVS04474

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Liaison JdB.V NS800/1000 - horizontal Fixe - 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 1000 A

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867728

Réf. Sonepar

01887186772

Réf. Fournisseur

LVS04474

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

1000 A

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

profondeur:

0 mm

épaisseur de rail:

8 mm

avec couvercle:

Non

distance de rail:

0 mm

hauteur de rail:

350 mm

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Liaison fixe pour jeu de barre vertical NS800/1000 - montage horizontal - 1000A - 4P - section 50x8mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric