Schneider Electric - PrismaSeT P - Longerons L650 - lot de 2 - LVS03587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 578 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481878106
Réf. Sonepar
01887187810
Réf. Fournisseur
LVS03587
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
578 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Traverses pour le PrismaSeT P
- Se raccordent directement à l’ossature L650mm
- Peuvent être montés sur les traverses latérales
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


