Schneider Electric - PrismaSeT P - Ossature L300 P600 - Peinture RAL spéciale - LVS08603AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880642

Réf. Sonepar

01887001490

Réf. Fournisseur

LVS08603AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT P - Ossature pour coffret L300 - peut être juxtaposé et dos à dos - L300xH2000xP600 - Peinture RAL spéciale

Les Atouts de l'article:

L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique, peinture spéciale STR, est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec : 2 cadres verticaux prof 600mm + 4 traverses horizontales 300mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception permettant un assemblage simple et rapide.
  • Visserie réduite permettant un assemblage rapide
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric