Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Ossature L800 (650+150) - P400 - Peinture RAL spéciale - LVS08407AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481882677

Réf. Sonepar

01887188267

Réf. Fournisseur

LVS08407AX

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Ossature pour cellule L650+150 - position gauche ou droite - juxtaposé et dos à dos - L800xH2000xP400 - Peinture RAL spéciale - conforme CEI 62208

Les Atouts de l'article:

L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique, peinture STR, est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec : 2 cadres verticaux prof 400mm + 2 montants interm. verticaux + 4 traverses horiz 800mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception permettant un assemblage simple et rapide
  • Visserie réduite permettant un assemblage rapide
  • Structure totalement peinte, réduit les risques de blessures

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric