Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650+150 P600 - LVS08697

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L650+150 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 800 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877673

Réf. Sonepar

01887187767

Réf. Fournisseur

LVS08697

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

800 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

600 mm

PrismaSeT P Active - Plaque en acier passe-câbles pleine - Canal L650+150mm - P600mm - Banc RAL9003 - Protection IP30

Les Atouts de l'article:

Installé en partie basse de cellule PrismaSeT P, cette plaque permet un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaques passe-câbles standard et en deux parties
  • Plaques passe-câbles IP30/IP31

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric