Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L800 P400 - LVS08498

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30 - L800 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 800 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884480

Réf. Sonepar

01887188448

Réf. Fournisseur

LVS08498

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

800 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

400 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine en 2 parties - L800mm - P400mm - blanc RAL9003 - IP30

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric