🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L400 P600 - LVS08684

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP55 - L400 P600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 210 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481877604

Réf. Sonepar

01887187760

Réf. Fournisseur

LVS08684

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

210 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

3

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

600 mm

PrismaSeT P Active - Plaque en acier passe-câbles pleine - Canal L400mm - P600mm - Banc RAL9003 - Protection IP55

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse de cellule PrismaSeT P pour permettre un IP55. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur cette plaque pleine. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric