Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles UF - 5 et 6M - Forme 4 - LVS04952

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque passe-câbles UF - 5 et 6M - Forme 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481879394

Réf. Sonepar

01887187939

Réf. Fournisseur

LVS04952

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

4 mm

PrismaSeT P - Plaque passe-câbles UF forme 4 en plastique - 5 et 6 modules verticaux - L400mm - P4mm - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Des plaques passe-câbles en installation sur les parties latérales des unités fonctionnelles pour proposer un cloisonnement forme 4. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric