Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque pleine 36M - L510mm - LVS03570

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plaque pleine 36M - L510mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 524 mm

  • hauteur - 1794 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481874894

Réf. Sonepar

01887187489

Réf. Fournisseur

LVS03570

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

524 mm

hauteur:

1794 mm

profondeur:

35 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

PrismaSeT P - Plaque arrière pleine pour cellule L650 - 36 modules verticaux - L510x H1794xP35 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT P, pour plaque arrière pleine
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 36 M de hauteur
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 510 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric