nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron découpé pivotant-mesure-13M-L 400-Peint. spé. satinée - LVS03723AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron découpé pivotant-mesure-13M-L 400-Peint. spé. satinée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481873637

Réf. Sonepar

01887187363

Réf. Fournisseur

LVS03723AZ

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT P - Plastron acier découpé pivotant pour mesure - 13 modules verticaux - L319mm - H650mm - Peinture spéciale satinée RAL à définir - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Plastron avec découpe pour la protection des dispositifs de commande adaptés aux cellules PanelSeT P Compatibilité avec les appareils de mesure installés sur une plaque frontale 72 x 72mm, 96 x 96mm Conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les boîtiers d'une largeur de 400 mm. Convient pour 13 modules La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 650 mm et 319 mm. La finition de la surface est une couleur spéciale et est une peinture lisse. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 13 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 400 mm et d'une profondeur de 400 mm.
  • Plastron en tôle d'acier traité, finition lisse de la surface de peinture, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric