Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron inver. monobloc INS630-10M-fixe-horizontal-L650 - LVS03661

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 500 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 10
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481872449
Réf. Sonepar
01887001083
Réf. Fournisseur
LVS03661
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
500 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
10
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT P, pour ensemble inverseur de source INS-INV320/630
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 10 M
- A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 650 mm profondeur 400 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


