🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron invers. NSX/INS630-10M-3P-horiz.-Cde rotative-L650 - LVS03659

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron invers. NSX/INS630-10M-3P-horiz.-Cde rotative-L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 500 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 10

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481872456

Réf. Sonepar

01887001084

Réf. Fournisseur

LVS03659

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

500 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

10

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron acier fixe découpé pour inverseur de source NSX/INS630 controlé par commande rotative - cellule L650 - horizontal - 3P -10 modules verticaux - L500mm - H500mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour inverseur de source NSX400/630 3P/INS-INV320/630
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 2, avec des modules verticaux de 10 M
  • A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm profondeur 400 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric