🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron MTZ1 6/16 -11M - 3P - débrochable - L400 - LVS03699

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron MTZ1 6/16 -11M - 3P - débrochable - L400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 325 mm

  • hauteur - 550 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 11

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866394

Réf. Sonepar

01887186639

Réf. Fournisseur

LVS03699

Marque

Schneider Electric

largeur:

325 mm

hauteur:

550 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

11

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron acier découpé débrochable MTZ1 6/16 pour cellule L400 - horizontal - 3P - 11 modules verticaux - L321mm - H550mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour MTZ1 06 à MTZ1 16, 3P, appareil débrochable
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 37 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 400 mm profondeur 400 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric