🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NS800/1600 - 7M - fixe - vertical - TéléCde - L650 - LVS03701

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NS800/1600 - 7M - fixe - vertical - TéléCde - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 350 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866400

Réf. Sonepar

01887186640

Réf. Fournisseur

LVS03701

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

350 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

7

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Plastron acier fixe découpé NS800/1600 pour cellule L650 - vertical - 7 modules verticaux - L500mm - H350mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour NS630b/1600, commande électrique verticale fixe
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 7 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm profondeur 400 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric