Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NSXm - 5M - 4x4P cde rotative directe-fixe-L650 - LVS03227

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron NSXm - 5M - 4x4P cde rotative directe-fixe-L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 250 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481872302

Réf. Sonepar

01887187230

Réf. Fournisseur

LVS03227

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

250 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Plastron fixe découpé NSXm controlé par une commande rotative directe pour une cellule L650 - vertical - 5 modules verticaux - 4x4P - H250 mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Cet élément de tôlerie fait partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en face avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT P, pour NSXm/VIGI jusqu'à 160 4P, commande rotative
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 5 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 650 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric