Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine FuPacT GS250 3P/4P - vertcial - RAL9003 - LVS03565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 590 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482452619
Réf. Sonepar
01887245261
Réf. Fournisseur
LVS03565
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
590 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
PrismaSeT P - Platine interrupteur-sectionneur porte fusibles FuPacT GS250 - 3 ou 4 pôles - installation verticale - RAL9003
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


