Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine ISFL630 - vertcial - entraxe 185 - L650 - LVS03546

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine ISFL630 - vertcial - entraxe 185 - L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 630 A

  • distance de rail - 185 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481874825

Réf. Sonepar

01887187482

Réf. Fournisseur

LVS03546

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

630 A

distance de rail:

185 mm

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Platine fixe ISFL630 controlée par une poignée de porte-fusibles pour cellule L650 - vertical - entraxe 185mm - 3P - 24 modules verticaux - L70xH625xP365 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric