Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine pour Vigilohm - 1 x IM400 - L650 - RAL9003 - LVS03930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 560 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885647
Réf. Sonepar
01887188564
Réf. Fournisseur
LVS03930
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
560 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT P, Vigilohm : IM400 à XM300C
- Le type de plaque de montage est une plaque de type découpée
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 3, avec une hauteur de 6 m
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650 profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


