🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine tarif vert-INS/INV 800/1250-Superposé vertical-L650 - LVS03485

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Platine tarif vert-INS/INV 800/1250-Superposé vertical-L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 575 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481932976

Réf. Sonepar

01887193297

Réf. Fournisseur

LVS03485

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

500 mm

largeur:

575 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P Active - Platine de montage - Tarif vert - INS/INV 800/1250 - Superposé vertical - L650 - Tôle d'acier - Blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT P, pour TARIF1250A 1 pièce
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 6 M de hauteur
  • A intégrer dans une plaque de montage fixe verticale PrismaSeT P
  • pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric