Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte découpée pour compensateur L650 - LVS03970

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte découpée pour compensateur L650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884275

Réf. Sonepar

01887188427

Réf. Fournisseur

LVS03970

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

650 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Porte acier découpée pour compensateur - cellule L650 - ouverture gauche - 2 verrous - 36 modules verticaux - L650xH2000xP35 - blanc RAL9003 - IP30 - IK08 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric