🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP55 - L400 - LVS08524

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine IP55 - L400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878762

Réf. Sonepar

01887187876

Réf. Fournisseur

LVS08524

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

400 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT P - Porte pleine en acier pour coffret L400 posé au sol - réversible - 3 verrous - 36 modules verticaux - L400xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK10 IP55 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour gaine P L400mm, permet d'assurer l'IP30 de l'enveloppe. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 2,5mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de coffret PrismaSeT P L400mm
  • Indice IP55 pour les portes avant
  • Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
  • Porte pleine réversible
  • Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric