Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte pleine renforcée IP30 - IK10 - L650 - LVS01224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 650 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481878700
Réf. Sonepar
01887187870
Réf. Fournisseur
LVS01224
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
650 mm
hauteur:
2000 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
58 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


