Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP30 - L800 - LVS08538

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP30 - L800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - verre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878816

Réf. Sonepar

01887187881

Réf. Fournisseur

LVS08538

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

verre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT P - Porte transparente en verre pour cellule L800 et L650+150 - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L800xH2000xP30 - blanc RAL9003 - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La porte transparente pour cellule L800mm, permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte de coffret PrismaSeT P L800mm
  • Indice IP31 pour les portes avant
  • Équipé d'une poignée et d'une serrure (clé 405)
  • Porte transparente réversible
  • Porte peinte en résine époxy-polyester et texturée RAL 9003, blanc

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric