nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L400 - Peinture RAL spé. Struc. - LVS08544AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Porte transparente IP55 - L400 - Peinture RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481882578

Réf. Sonepar

01887188257

Réf. Fournisseur

LVS08544AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT P - Porte transparente en verre pour cellule L400 - réversible - 3 verrous - 36 modules verticaux - L400xH2000xP30 - IK10 IP55 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Porte transparente pour armoires PrismaSeT P. Il est fait de verre et de tôle d'acier traité a une largeur de 400 mm et une hauteur de 1925 mm. La porte présente un degré de protection IP55 et est réversible, ce qui signifie qu'elle peut être ouverte de chaque côté Il est également équipé d'une serrure et d'une barrière pour le compartiment latéral La porte est finie dans une couleur spéciale et a une surface de peinture texturée grossière. Charnières à gauche ou à droite (angle d'ouverture de 120°). Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Thalassa - porte de coffret PrismaSeT P L400mm
  • Portes avant avec IP55
  • Équipé d'un joint en polyuréthane (PUR) monté en usine
  • Porte transparente avec réversible pour ouverture à gauche ou à droite
  • Porte peinte avec résine époxy-polyester et finition de surface de peinture de texture grossière, couleur spéciale.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric