Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - fixe Cde manet. - 3P - LVS04455

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Raccordement aval reporté NSX400/630 - fixe Cde manet. - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné max. - 630 A

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867650

Réf. Sonepar

01887186765

Réf. Fournisseur

LVS04455

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné max.:

630 A

hauteur:

200 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

400 mm

avec couvercle:

Non

PrismaSeT P - Raccordement fixe aval reporté NSX400/630 controlé par un maneton - 630A - 3P - L350mm - H200mm - section 32x6mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Ensemble de transfert de connexion pour PrismaSeT P
  • Pour la distribution en aval
  • Les appareils peuvent être alimentés n'importe où dans le panneau
  • Connexion n'importe où sans perçage

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric