Schneider Electric - PrismaSeT P - Renfort ossature pour application sismique - LVS08710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de renforcement de socle
matériau - acier
largeur - 79 mm
hauteur - 73 mm
profondeur - 28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481869555
Réf. Sonepar
01887186955
Réf. Fournisseur
LVS08710
Marque
Schneider Electric
modèle:
profil de renforcement de socle
matériau:
acier
largeur:
79 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
28 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


