Schneider Electric - PrismaSeT P - Séparateur plein pour JdB bas - L650 L800 - P400 - LVS04919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
largeur - 400 mm
hauteur - 400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481880284
Réf. Sonepar
01887001111
Réf. Fournisseur
LVS04919
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
largeur:
400 mm
hauteur:
400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
blanc
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Barrière simple pour PrismaSeT P
- Pour jeux de barres horizontaux inférieurs
- Barrière pour conduit de cellule de forme 2
- Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
- Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000 A
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


