Schneider Electric - PrismaSeT P - Support barres raccordement arrière - entraxe 70 - LVS04693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 1600 A
distance de rail - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481867186
Réf. Sonepar
01887186718
Réf. Fournisseur
LVS04693
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné max.:
1600 A
distance de rail:
70 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Support d'extension de borne pour BS Linergy
- Jeu de barres arrière de support d'extension, jeu de barres/centres 70 mm, 1 600 A
- Avec support d'extension de jeu de barres/centres de 70 mm et 1 600 A
- Peut être alimenté n'importe où dans le panneau
- Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


