Schneider Electric - PrismaSeT P - Support bridage câbles - P600mm - lot de 4 - LVS08796

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Support bridage câbles - P600mm - lot de 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481866684

Réf. Sonepar

01887186668

Réf. Fournisseur

LVS08796

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

matériau:

métal

largeur:

200 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

ITALIE

PrismaSeT P - Lot de 4 supports métalliques de bridage de câbles - montage sur le coté - L600xH30xP10

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric