🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Support inférieur JdB vertical latéral - LGYE ou BS 5/10mm - LVS04666

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Support inférieur JdB vertical latéral - LGYE ou BS 5/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné max. - 4000 A

  • distance de rail - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481867155

Réf. Sonepar

01887186715

Réf. Fournisseur

LVS04666

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné max.:

4000 A

distance de rail:

75 mm

PrismaSeT P - Support inférieur jeu de barres Linergy BS/LGYE vertical latéral - épaisseur 5 et 10mm - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric