🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Supports bridage câbles - L800mm - lot de 4 - LVS08778

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481883216

Réf. Sonepar

01887188321

Réf. Fournisseur

LVS08778

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

727 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0

PrismaSeT P - Lot de 4 supports métalliques de bridage de câbles - montage à l'arrière - L800xH30xP10

Les Atouts de l'article:

Ces supports sont livrés avec visserie de fixation sur l'ossature. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric