Schneider Electric - PrismaSeT P - Synoptique noir - Barrette 900 - Lot de 10 - LVS01005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - noir
transparent - Non
fluorescent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481871527
Réf. Sonepar
01887187152
Réf. Fournisseur
LVS01005
Marque
Schneider Electric
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
noir
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
900 mm
hauteur:
7 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


