Schneider Electric - PrismaSeT P - Synoptique noir - transformateur - Lot de 10 - LVS01008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - pictogramme
couleur - noir
transparent - Non
fluorescent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481871558
Réf. Sonepar
01887187155
Réf. Fournisseur
LVS01008
Marque
Schneider Electric
auto-adhésif:
Oui
inscription:
pictogramme
couleur:
noir
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
40 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


