🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L400 P400 - LVS08434

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Toit plein IP30 - L400 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877260

Réf. Sonepar

01887187726

Réf. Fournisseur

LVS08434

Marque

Schneider Electric

largeur:

400 mm

profondeur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L400 - L400mm - P400mm - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque support pour armoire PrismaSeT P
  • Toit plein, profondeur 400 mm
  • Toit plat avec indice de protection IP30
  • Pour armoire L400mm
  • Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric