🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT P - Tôle de fond pour cellule P600 - raccordem. avant - Forme 4 - LVS04946

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT P - Tôle de fond pour cellule P600 - raccordem. avant - Forme 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 920 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880390

Réf. Sonepar

01887001129

Réf. Fournisseur

LVS04946

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

370 mm

hauteur:

920 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT P - Tôle de fond pour cellule P600 - raccordement avant - Forme 4 - L370mm - H920mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque arrière pour PrismaSeT P
  • Plaque arrière de forme 4
  • Connexion avant F4
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000A

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric