Schneider Electric - PrismaSeT P - Traverses L200 pour cellule P600 - lot de 2 - LVS03586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481878090
Réf. Sonepar
01887187809
Réf. Fournisseur
LVS03586
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
200 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
191 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
12 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


