Schneider Electric - PrismaSeT P - Traverses socle manutention et roulage - H100-L2650 à 3050 - LVS08707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - équerre de transport
matériau - métal
largeur - 1130 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481871619
Réf. Sonepar
01887187161
Réf. Fournisseur
LVS08707
Marque
Schneider Electric
modèle:
équerre de transport
matériau:
métal
largeur:
1130 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
40 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


