Schneider Electric - PrismaSeT - Passe-fils à travers face avant - 17x27mm - Lot de 10 - LVS04234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 27 mm
hauteur - 17 mm
profondeur - 15 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481884008
Réf. Sonepar
01887188400
Réf. Fournisseur
LVS04234
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
27 mm
hauteur:
17 mm
profondeur:
15 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


