Schneider Electric - PrismaSeT S - Porte Transparente pour coffret 5 rangées 24 modules - LVSSDT524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - verre
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP41
largeur - 568 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481077141
Réf. Sonepar
01887001477
Réf. Fournisseur
LVSSDT524
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
verre
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP41
largeur:
568 mm
hauteur:
946 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
48.4 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT S est une porte transparente pour coffret. Elle permet d'atteindre un de grès de protection IK09 et un IP41 une fois installée sur le coffret. Elle est conçue pour être compatible avec un coffret 5 rangées de 24 modules de 18mm. Le degré de protection IP est IP41. La porte est en verre incolore. Elle est destinée aux installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et le petit tertiaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette porte est livrée dans son emballage unitaire avec accessoires de montages.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Elle s'installe facilement sur le coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.
Quelques mots du fabricant :
- Offre un degré de protection IP41
- Permet un accès facile grâce à une ouverture à 180°
- Peut être verrouillé pour plus de sécurité
- Bonne résistance aux risques d'impact
- Compatible avec un coffret 5 rangées de 24 modules
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


