Schneider Electric - PrismaSeT S & XS - Pattes de fixation coffret saillie - LVSXX7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 20 mm
hauteur - 10 mm
profondeur - 20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481072863
Réf. Sonepar
01887107286
Réf. Fournisseur
LVSXX7
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
20 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


