🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT XS - Coffret encastré 3 rangées 13 modules - sans porte - LVSXS313

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

13

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 3

  • largeur en nombre de modules - 13

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482041288

Réf. Sonepar

01887204128

Réf. Fournisseur

LVSXS313

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

3

largeur en nombre de modules:

13

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

660 mm

largeur:

396 mm

profondeur:

136.5 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

86.5 mm

hauteur d'encastrement:

630 mm

largeur d'encastrement:

366 mm

profondeur intérieure:

80 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9003

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

autre

PrismaSeT XS - Coffret encastré 3 rangées 13 modules équipé d'1 bornier de terre, 1 bornier de phase, 1 bornier de neutre - sans porte

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce coffret PrismaSeT XS est un coffret de distribution électrique encastrable, en plastique, composé de 3 rangées de 13 modules de 18mm, avec des degrés de protection IP30 et IK08 sans porte. Il peut accueillir tous types d'appareillages modulaires. Compatibles avec nos produits embrochables (XE), ce coffret est dédié à une installation en intérieur et est destiné aux secteurs résidentiel et tertiaire. Le coffret, le plastron et la porte de couleur blanche (RAL 9003) rendent plus esthétique vos équipements. La classe d'isolation électrique est de classe II.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit se compose de 1 coffret, 1 plastron, 3 étiquettes d'identification, 3 protecteurs d'étiquette, 1 bande d'obturation et du matériel de fixation de câbles. Le boîtier, le plastron et la partie arrière sont en technoplastique. Il est également livré avec 1 bornier de terre, 1 neutre et 1 de phase. Le bornier de terre offre 24 sorties (3x25mm² + 21x4mm²). Les borniers de neutre et de phase offrent 7 sorties (1x35mm² + 6x16mm²).

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce coffret est conçu pour offrir ergonomie et flexibilité d'installation. Les câbles peuvent entrer par le haut ou le bas du coffret grâce à des plaques d'entrée de câbles amovibles. Il permet une entrée par câble ou par tube. Il est équipé d'une plaque arrière et de 3 rails DIN, qui facilitent les opérations de câblage et de maintenance.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il est conforme aux normes IEC 60670-1 et 24, IEC 61439-1 et 3.

Le saviez-vous ?

Une porte peut être installée sur le coffret, ce qui passera les degrés de protection de IP30 à IP40 et IK08 à IK09.



Les Atouts de la gamme:

Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.



Quelques mots du fabricant :

  • Ergonomie d'installation améliorée pour les électriciens et les installateurs
  • Design tendance, simple et attrayant
  • Protection maximale de l'installation
  • Compatible avec les appareils et accessoires de distribution électrique Schneider
  • Entraxe des rails DIN modifiable (125, 150 ou 175mm)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric