🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT XS - Kit de fixation des coffrets encastrés dans plaque de platre - LVSXX5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble mur creux

  • matériau - plastique

  • largeur - 7 mm

  • hauteur - 2 mm

  • profondeur - 7 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481518798

Réf. Sonepar

01887151879

Réf. Fournisseur

LVSXX5

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble mur creux

matériau:

plastique

largeur:

7 mm

hauteur:

2 mm

profondeur:

7 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PrismaSeT XS - Kit de fixation des coffrets encastrés dans plaque de platre - compatibles coffrets 13 modules, 18 modules, 24 modules - 1 pièce

Les Atouts de l'article:

Ce produit sert à monter les coffrets encastré PrismaSeT XS . Se monte sur les coffrets encastrés prismaSeT XS. Lot de 4. Il existe des coffrets en version : 1,2,3 et 4 rangées pour 13 modules ou 1,2,3 et 4 rangées pour 18 modules ou 2,3,4,5 et rangées pour 24 modules.



Les Atouts de la gamme:

Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.



Quelques mots du fabricant :

  • Facilité d'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric