Schneider Electric - PrismaSeT XS - panneau de contrôle monophase - 24M - compatible Linky - 2R - LVSXY724

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - montage en saillie

  • matériau - plastique

  • hauteur - 315 mm

  • largeur - 535 mm

  • profondeur - 118 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482041561

Réf. Sonepar

01887204156

Réf. Fournisseur

LVSXY724

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

montage en saillie

matériau:

plastique

hauteur:

315 mm

largeur:

535 mm

profondeur:

118 mm

indice de protection (IP):

IP30

avec barre profilée:

Oui

avec volet de protection:

Non

PrismaSeT XS - panneau de contrôle monophasé - pour coffrets 24 modules - compatible Linky- à installer en lieu et place de 2 rails DIN dans le coffret - hauteur = 2 rangées avec 2 rail DIN 7 modules

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit PrismaSeT XS est un kit permettant d'intégrer dans le coffret un panneau de commande monophasé, avec des degrés de protection IP30 et IK08. De couleur blanche (RAL 9003), il rend plus esthétique vos installations.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit se compose d'un bloc de commande, ainsi qu'un rail DIN pour installer les dispositifs modulaires. Sa face avant est en technoplastique.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il peut être installé dans un coffret en saillie ou encastré de 24 modules, en lieu et place de 2 rails DIN dans le coffret.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Conforme aux spécifications ERDF-CPT-M&Spe-13006A

Le saviez-vous ?

Ce produit est compatible Linky.



Les Atouts de la gamme:

Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration optimisée du panneau de contrôle dans le coffret

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric