Schneider Electric - PrismaSeT XS - panneau de contrôle triphase - 24M - 3R - LVSXY624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage en saillie
matériau - plastique
hauteur - 460 mm
largeur - 535 mm
profondeur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482041578
Réf. Sonepar
01887204157
Réf. Fournisseur
LVSXY624
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
montage en saillie
matériau:
plastique
hauteur:
460 mm
largeur:
535 mm
profondeur:
110 mm
indice de protection (IP):
IP30
avec barre profilée:
Non
avec volet de protection:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT XS est un kit permettant d'intégrer dans le coffret un panneau de contrôle triphasé, avec des degrés de protection IP30 et IK08. De couleur blanche (RAL 9003), il rend plus esthétique vos installations.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit se compose d'un bloc de contrôle, ainsi qu'un rail DIN pour installer les dispositifs modulaires. Sa face avant est en technoplastique.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il peut être installé dans un coffret en saillie ou encastré de 24 modules, en lieu et place de 3 rails DIN dans le coffret.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Conforme aux spécifications ERDF-CPT-M&Spe-13006A
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Intégration optimisée du panneau de contrôle dans le coffret

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


