Schneider Electric - PrismaSeT XS - Porte fumée RAL9003 pour coffret encastré 3 rangées 13 modules - LVSXDS313

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 302 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606482041516

Réf. Sonepar

01887001624

Réf. Fournisseur

LVSXDS313

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

302 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

PrismaSeT XS - Porte fumée en plastique - pour coffret encastré 3 rangées 13 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit PrismaSeT XS est une porte fumée pour coffret nécessitant des degrés de protection IP40 et IK09. Elle est conçue pour être conforme à un coffret avec 3 rangées de 13 modules de 18mm. De couleur fumée noire et en techno plastique, cette porte rend plus esthétique vos équipements. Elle est destinée pour les installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et les petits bâtiments tertiaires.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La porte peut être installée sur un coffret PrismaSet XS en encastré ou en saillie. Elle peut être montée et ouverte sur le côté droit ou gauche du coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.

Le saviez-vous ?

Il existe des portes PrismaSet XS 13, 18 et 24 modules de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées, de couleur blanche, transparente ou fumée.



Les Atouts de la gamme:

Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte en parfaite harmonie avec le coffret
  • Esthétique de la porte
  • Protection maximale de l'installation

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric