Schneider Electric - PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 1 rangée 24 modules - LVSXDP124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481073334
Réf. Sonepar
01887107333
Réf. Fournisseur
LVSXDP124
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
550 mm
hauteur:
300 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit PrismaSeT XS est une porte pleine pour coffret nécessitant des degrés de protection IP40 et IK09. Elle est conçue pour être conforme à un coffret avec 1 rangée de 24 modules de 18mm. De couleur blanche (RAL 9003) et en techno plastique, cette porte rend plus esthétique vos installations. Elle est destinée pour les installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et les petits bâtiments tertiaires.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Produit livré dans son emballage unitaire.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La porte peut être installée sur un coffret PrismaSet XS en encastré ou en saillie. Elle peut être montée et ouverte sur le côté droit ou gauche du coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.
Le saviez-vous ?
Il existe des portes PrismaSet XS 13, 18 et 24 modules de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées, de couleur blanche, transparente ou fumée.
Les Atouts de la gamme:
Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.
Quelques mots du fabricant :
- Porte en parfaite harmonie avec le coffret
- Esthétique de la porte
- Protection maximale de l'installation
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


