Schneider Electric - PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 5 rangées 24 modules - LVSXDP524

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier
Voir les options disponiblesverre

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesincolore

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 550 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481073372

Réf. Sonepar

01887107337

Réf. Fournisseur

LVSXDP524

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

550 mm

hauteur:

900 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

PrismaSeT XS - Porte pleine en métal - pour coffret saillie 5 rangées 24 modules - RAL9003 - Permet de rendre le coffret IP40 et IK09

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit PrismaSeT XS est une porte pleine pour coffret nécessitant des degrés de protection IP40 et IK09. Elle est conçue pour être conforme à un coffret avec 5 rangées de 24 modules de 18mm. De couleur blanche (RAL 9003) et en techno plastique, cette porte rend plus esthétique vos installations. Elle est destinée pour les installations neuves ou pour la rénovation dans des bâtiments résidentiels et les petits bâtiments tertiaires.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La porte peut être installée sur un coffret PrismaSet XS en encastré ou en saillie. Elle peut être montée et ouverte sur le côté droit ou gauche du coffret. Le numéro d'identification de la clé de verrouillage doit être indiqué.

Le saviez-vous ?

Il existe des portes PrismaSet XS 13, 18 et 24 modules de 1, 2, 3, 4, 5 et 6 rangées, de couleur blanche, transparente ou fumée.



Les Atouts de la gamme:

Le PrismaSeT XS jusqu’à 125 A est un coffret modulaire robuste disponible en encastré et en saillie. Il est facile à installer, efficace et esthétique. Ce coffret améliore l’ergonomie d’installation pour les électriciens et les installateurs et convient parfaitement à toutes les installations de bâtiments commerciaux et résidentiels haut de gamme.



Quelques mots du fabricant :

  • Porte en parfaite harmonie avec le coffret
  • Esthétique de la porte
  • Protection maximale de l'installation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric